OBO BETTERMANN - Potensialutjevningskinne - jordskinne 1809 - 5015073

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Potensialutjevningskinne - jordskinne 1809

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Påmontering, fast

  • Modell / utførelse - Med hette

  • Totalt antall tilkoblinger rund leder - 7

  • Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast - 7

  • Materiale i kontaktskinne - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012195378259

Elnummer

1234344

Leverandørens varenummer

5015073

Typebeskrivelse

Potensialutjevningskinne - jordskinne 1809

Konstruktionstype:

Påmontering, fast

Modell / utførelse:

Med hette

Totalt antall tilkoblinger rund leder:

7

Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast:

7

Materiale i kontaktskinne:

Messing

Isolator:

Ja

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Høyde:

190 mm

Bredde:

50 mm

Lengde:

55 mm

Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm:

1

Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm:

1

Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:

1

Antall tilkoblinger flat leder 30 mm:

1

Antall tilkoblinger flat leder 40 mm:

0

Antall tilkoblinger leder 16 mm ² fast:

7

Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:

0

Antall tilkoblinger leder til 95 mm ² fast:

0

Kontaktskinnens overflate:

Forniklet

Materiale i klemme:

Messing

Klemmens overflate:

Andre

Hovedjordklemme / Jordskinne.
Potensialutjevningskinne i henhold til DIN VDE 0100-410 / -540 og lynavleder equipotential bonding DIN VDE 0185-305

Tilkobling alternativer:
• 7 én eller flere kjerner ledere til 25 mm ² eller fin - core ledere til 16 mm ²
• 1 omg dirigent Rd 8-10
• en flat stripe FL30 eller runde dirigent Rd 8-10
• Base plate og dekker hette , polystyren , grå
• Kontakt strip , nikkel- belagt messing
• Skruer og over -brikke , galvanisert stål
• kunne frakte lyn dagens 100 kA ( 10/350 )