OBO BETTERMANN - POTENSIALUTL.SKINNE 1809/A - 5015111

KopierKopier
OBO BETTERMANN - POTENSIALUTL.SKINNE 1809/A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Påmontering, fast

  • Modell / utførelse - Med hette

  • Totalt antall tilkoblinger rund leder - 7

  • Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast - 7

  • Materiale i kontaktskinne - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195959427

Elnummer

1234345

Leverandørens varenummer

5015111

Typebeskrivelse

1809 A

Konstruktionstype:

Påmontering, fast

Modell / utførelse:

Med hette

Totalt antall tilkoblinger rund leder:

7

Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast:

7

Materiale i kontaktskinne:

Messing

Isolator:

Ja

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Høyde:

44,5 mm

Bredde:

52 mm

Lengde:

188 mm

Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm:

7

Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm:

7

Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:

7

Antall tilkoblinger flat leder 30 mm:

1

Antall tilkoblinger flat leder 40 mm:

0

Antall tilkoblinger leder 16 mm ² fast:

7

Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:

0

Antall tilkoblinger leder til 95 mm ² fast:

0

Kontaktskinnens overflate:

Andre

Materiale i klemme:

Messing

Klemmens overflate:

Andre

1809 A POTENSIALUTLIGNING SKINNE
Tilkoblingsmuligheter:
• 7 entrådet eller flertråde ledere til 25 mm² eller mangetrådet
ledere til 16 mm²
• en rundleder Rd 8-10
• en flatleder FL30 eller rundleder Rd 8-10
• Bunnplate og deksel av polystyren
• Farge: sort , UV - bestandig
• Skruer og klemmer i rustfritt stål VA
• Kan tåle lynstrømmer opptil 100 kA ( 10/350 )