OBO BETTERMANN - Quick kanal saks 16-32mm - 2153572
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter fra/til - 16...32 mm
Lengde - 280 mm
Materiale - Stål
Håndtaksdeksel - Andre
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195028154
Elnummer
1301600
Leverandørens varenummer
2153572
Typebeskrivelse
SQ 1632
For rørdiameter fra/til:
16...32 mm
Lengde:
280 mm
Materiale:
Stål
Håndtaksdeksel:
Andre
Skralle model:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Overflatebehandling:
Andre
Utført med håndtak:
Andre
Egnet for kunststoffrør:
Ja
Egnet for gummirør:
nei
Egnet for stålrør:
nei
Vekt:
400 g
RØRSAKS TYPE SQ 1632


