OBO BETTERMANN - Rørbend 16mm - 2046604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
For nominell rørdiameter - 16 mm
Modell / utførelse - Stikke
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196387953
Elnummer
1217108
Leverandørens varenummer
2046604
Typebeskrivelse
Rørbend 16mm varmgalvanisert
Materiale:
Metall
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
For nominell rørdiameter:
16 mm
Modell / utførelse:
Stikke
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
Stål
Overflatekvalitet:
Galvanisk sink / jern belagt
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Diameter:
16,6 mm
Med muffe:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Fleksibel:
nei
Radius:
50 mm
Bøyevinkel:
90 °