OBO BETTERMANN - RØRFESTE 2955/M16 LYSEGRÅ - 2149004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter fra/til - 16...16 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012195583219
Elnummer
1317174
Leverandørens varenummer
2149004
Typebeskrivelse
2955/M16
For rørdiameter fra/til:
16...16 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Skruehull
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Med veggpakning:
nei
Farge:
Grå
Driftstemperaturområde:
0...65 °C
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
nei


