OBO BETTERMANN - Rørbend 25mm - 2046606

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Rørbend 25mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Metall

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • For nominell rørdiameter - 25 mm

  • Modell / utførelse - Stikke

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195782315

Elnummer

1217115

Leverandørens varenummer

2046606

Typebeskrivelse

Rørbend 25mm Varmgalvanisert

Materiale:

Metall

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

For nominell rørdiameter:

25 mm

Modell / utførelse:

Stikke

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

Stål

Overflatekvalitet:

Galvanisk sink / jern belagt

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Diameter:

25,6 mm

Med muffe:

Ja

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

Radius:

110 mm

Bøyevinkel:

90 °

Tillbehörsdel: 90°-böj för elinstallationsrör utan gängändar enligt EN 61386 (kod: 5557).