OBO BETTERMANN - SADEL 605/Ø32MM Galvanisert for 32 mm rør. - 1018337

KopierKopier
OBO BETTERMANN - SADEL 605/Ø32MM Galvanisert for 32 mm rør.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 32 mm

  • Diameter - 32...32 mm

  • Modell / utførelse - Tolappet

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195017479

Elnummer

1301206

Leverandørens varenummer

1018337

Typebeskrivelse

605/Ø32MM

Nominell diameter:

32 mm

Diameter:

32...32 mm

Modell / utførelse:

Tolappet

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Stål

Antall kabler/rør:

1

Frekvensvakt:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Halogenfri:

nei

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

Ja

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Grå

SADEL 605/Ø32MM Galvanisert for 32 mm rør.