OBO BETTERMANN - SADEL 605/Ø16MM galvanisert til 16mm rør - 1018167

KopierKopier
OBO BETTERMANN - SADEL 605/Ø16MM galvanisert til 16mm rør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 16 mm

  • Diameter - 16...16 mm

  • Modell / utførelse - Tolappet

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195016816

Elnummer

1301201

Leverandørens varenummer

1018167

Typebeskrivelse

605 16 G

Nominell diameter:

16 mm

Diameter:

16...16 mm

Modell / utførelse:

Tolappet

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Stål

Antall kabler/rør:

1

Frekvensvakt:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Halogenfri:

nei

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

Ja

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Grå

SADEL 605/Ø16 MM Galvanisert til 16 mm rør.