OBO BETTERMANN - Skjøtemuffe 63mm - 2046626

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Skjøtemuffe 63mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Metall

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Modell / utførelse - Konisk

  • For nominell rørdiameter - 63 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195782490

Elnummer

1209199

Leverandørens varenummer

2046626

Typebeskrivelse

Skjøtemuffe 63mm Varmgalvanisert

Materiale:

Metall

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Modell / utførelse:

Konisk

For nominell rørdiameter:

63 mm

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

Stål

Overflatekvalitet:

Andre

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Med sperrefunksjon:

nei

Type låsefunksjon:

Andre

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Delbar:

nei

Eksentrisk:

nei

Tillbehörsdel: Rörskarvmuff utan gänga enligt EN 61386 (kod: 5557), för förbindningar mellan elinstallationsrör och 90°-böjar.