OBO BETTERMANN - T 100 ED 10-5 A Brannboks E 30 - E 90 - 7205543
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 5
Lengde - 162 mm
Bredde - 116 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195993117
Elnummer
1217186
Leverandørens varenummer
7205543
Typebeskrivelse
T 100 ED 10-5 A
Antall tilkoblingsklemmer:
5
Lengde:
162 mm
Bredde:
116 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks ledertverrsnitt:
10 mm²
Dybde:
67 mm
Platetykkelse I skap:
1 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
10
Innføringsmåte:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Oransje
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
660 V
Funksjonssikkerhet:
E 90
Driftstemperaturområde:
0...1200 °C
Slagfasthet:
IK05
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
NB! Det utvendige festet er galvanisert stål 20 µm for tørt innerdørs området.


