OBO BETTERMANN - T250 KL med rekkeklemme. IP66 - 2007444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 5
Lengde - 240 mm
Bredde - 190 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195682196
Elnummer
1209144
Leverandørens varenummer
2007444
Typebeskrivelse
Lysgrå halogenfri koblingsboks med rekkeklemme IP66
Antall tilkoblingsklemmer:
5
Lengde:
240 mm
Bredde:
190 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks ledertverrsnitt:
25 mm²
Dybde:
95 mm
Platetykkelse I skap:
1 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall innføringer:
16
Innføringsmåte:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Driftstemperaturområde:
0...650 °C
Slagfasthet:
IK05
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


