OBO BETTERMANN - V10 Compact 385V - 5093384
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 10 kA
Merkespenning AC - 385 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20) - 20 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195126041
Elnummer
1658590
Leverandørens varenummer
5093384
Typebeskrivelse
V10 Compact 385V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
10 kA
Merkespenning AC:
385 V
Sikkerhetsnivå:
1,5 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning DC:
385 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
385 V
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
Andre
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
10 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
10 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20