OBO BETTERMANN - V20-C/0-280V - 5099609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 1
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 40 kA
Merkespenning AC - 280 V
Sikkerhetsnivå - 0 kV
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012195396918
Elnummer
1658505
Leverandørens varenummer
5099609
Typebeskrivelse
V20-C/0-280V
Antall ledere (uten jord):
1
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
40 kA
Merkespenning AC:
280 V
Sikkerhetsnivå:
0 kV
Monteringsmetode:
Andre
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
40 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
1,3 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
0 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
0 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
1,3 kA
Inegrert sikring:
Ja
DIN-størrelse:
Andre
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
0 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
0 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP21


