OBO BETTERMANN - V20-C/3-280V - 5094624

KopierKopier
OBO BETTERMANN - V20-C/3-280V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 3

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 280 V

  • Sikkerhetsnivå - 40 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195240020

Elnummer

1658503

Leverandørens varenummer

5094624

Typebeskrivelse

V 20-C/3-280V

Antall ledere (uten jord):

3

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

280 V

Sikkerhetsnivå:

40 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

Ja

Netttype TN-C-S:

Ja

Netttype TN-S:

Ja

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

Ja

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning DC:

230 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

40 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

280 V

Sikkerhetsnivå L-N:

20 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

20 kV

Kortslutningsfasthet (Isccr):

20 kA

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

3 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

35 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Uten

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Grovvern/mellomvern type 2 - 280 V