Utgått

OBO BETTERMANN - V20-C 4-385V - 5094708

KopierKopier
OBO BETTERMANN - V20-C 4-385V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 4

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 80 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,7 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195240167

Elnummer

1658509

Leverandørens varenummer

5094708

Typebeskrivelse

V20-C 4-385V

Antall ledere (uten jord):

4

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

80 kA

Merkespenning AC:

230 V

Sikkerhetsnivå:

1,7 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

40 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

385 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,7 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

20 kV

Kortslutningsfasthet (Isccr):

20 kA

Inegrert sikring:

Ja

DIN-størrelse:

4 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

35 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Overspenningsvern type 2 - 4 polt 385 Volt.