OBO BETTERMANN - Ytterhjørne GK-A70110RW - 6274310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Dybde - 70 mm
Antall overdeler - 0
Modell / utførelse - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GK kanaler
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012195656401
Elnummer
1219124
Leverandørens varenummer
6274310
Typebeskrivelse
Ytterhjørne for RAPID 80 PVC kanal
Bredde:
110 mm
Dybde:
70 mm
Antall overdeler:
0
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
0...90 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Driftstemperaturområde:
0...65 °C
Farge Hvit RAL9010


