OEZ - NH-000 PATRON 80A gG. 500V - 10419

KopierKopier
OEZ - NH-000 PATRON 80A gG. 500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkestrøm - 160 A

  • Driftskategori - gG

  • Type sikringstatusindikator - Andre

  • Isolerte metallgrephåndtak - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8590125404873

Elnummer

1615041

Leverandørens varenummer

10419

Typebeskrivelse

1615041

Spenningstype:

AC/DC

Merkestrøm:

160 A

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Andre

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

NH-000 patron 80A gG. 500V. Sikring for kabelinntaksskap.