OEZ - SIKRING PV14 63A GG - OEZ:06738

KopierKopier
OEZ - SIKRING PV14 63A GG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 14 x 51 mm

  • Merkestrøm - 500 A

  • Spenningstype - AC/DC

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8590125067382

Elnummer

1701747

Leverandørens varenummer

OEZ:06738

Typebeskrivelse

1701747

Størrelse:

14 x 51 mm

Merkestrøm:

500 A

Spenningstype:

AC/DC

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Driftskategori:

gG

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Sikring PV14 63A GG, glassikring.