OEZ - SIKRING PV22 50A GG - OEZ:06750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 22 x 58 mm
Merkestrøm - 500 A
Spenningstype - AC/DC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8590125067504
Elnummer
1701750
Leverandørens varenummer
OEZ:06750
Typebeskrivelse
1701750
Størrelse:
22 x 58 mm
Merkestrøm:
500 A
Spenningstype:
AC/DC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
gG
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Sikring PV22 50A GG. Glassikring for kabelinntaksskap.