OEZ - SIKRING PV22 80A GG - OEZ:06754
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 22 x 58 mm
Merkestrøm - 80 A
Spenningstype - AC/DC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8590125067542
Elnummer
1701748
Leverandørens varenummer
OEZ:06754
Typebeskrivelse
1701748
Størrelse:
22 x 58 mm
Merkestrøm:
80 A
Spenningstype:
AC/DC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
gG
Effekttap ved merkestrøm:
6,82 W
Sikring PV22 80A GG