OEZ - SIKRINGSHOLDER OPVP14-3 63A 3P - OEZ:41026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Monteringsmetode - DIN-skinne
For sikringsstørrelse - 14 x 51 mm
Antall poler - 3
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8590125410263
Elnummer
1701743
Leverandørens varenummer
OEZ:41026
Typebeskrivelse
1701743
Nominell spenning:
230 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
For sikringsstørrelse:
14 x 51 mm
Antall poler:
3
Medkoblende nulleder:
nei
Låsbar:
nei
Optisk feilmelder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
35
Innbyggingsdybde:
72,4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Sikringsholder OPVP14-3 63A 3P for kabelinntaksskap.