OEZ - SIKRINGSHOLDER OPVP22-3 125A3P - OEZ:41037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Monteringsmetode - DIN-skinne
For sikringsstørrelse - 22 x 58 mm
Antall poler - 3
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8590125410379
Elnummer
1701745
Leverandørens varenummer
OEZ:41037
Typebeskrivelse
1701745
Nominell spenning:
230 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
For sikringsstørrelse:
22 x 58 mm
Antall poler:
3
Medkoblende nulleder:
nei
Låsbar:
nei
Optisk feilmelder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
35
Innbyggingsdybde:
72,4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Sikringsholder OPVP22-3 125A 3P for kabelinntaksskap.


