OEZ - SKILLEKNIV NH00 - 6401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 630 A
Effekttap ved merkestrøm - 0 W
DIN-størrelse - NH00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8590125064015
Elnummer
1615045
Leverandørens varenummer
6401
Typebeskrivelse
1615045
Merkestrøm:
630 A
Effekttap ved merkestrøm:
0 W
DIN-størrelse:
NH00
Skillekniv NH00 for kabelinntaksskap.