Øglænd system - Adapter ETIN AD-1/4 Polyamide - 1371823

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Adapter ETIN AD-1/4 Polyamide

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lukket - Ja

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

  • Sammenkoblbar - Ja

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693718233

Elnummer

1371823

Leverandørens varenummer

1371823

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Lukket:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Andre

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

Ja

Farge:

Grå

Adapterinnsatser for den hvite ETIN tubingklammen. Reduserer tubingdiameteren fra 1/2" til 1/4”.
50 i pakken.