Øglænd system - Adapter ETIN AD-5/16 Polyamide - 1371822
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lukket - Ja
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718226
Elnummer
1371822
Leverandørens varenummer
1371822
Typebeskrivelse
1371822
Lukket:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Andre
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
Ja
Farge:
Grå
Adapterinnsatser for den hvite ETIN tubingklammen. Reduserer tubingdiameteren fra 1/2" til 5/16”.
50 i pakken.
50 i pakken.