Øglænd system - Adapter ETIN AD-8 Polyamide - 1371827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter fra/til - 8...8 mm
Lukket - Ja
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718271
Elnummer
1371827
Leverandørens varenummer
1371827
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
For rørdiameter fra/til:
8...8 mm
Lukket:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Type feste:
Andre
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Sammenkoblbar:
Ja
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
Ja
Farge:
Hvit
ETIN FORING 12/8 OE-CAM 2