Øglænd system - Armaturbane (A) SPB-LB 40-A-150 WE - 1301020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 100 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Materialtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693010207
Elnummer
1301020
Leverandørens varenummer
1301020
Typebeskrivelse
1301020
Høyde:
40 mm
Bredde:
100 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Materialtykkelse:
1 mm
Lengde:
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
4000 mm²
Med overdel:
Ja
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre