Øglænd system - Armaturbane (A) SPB-LB 40-A-50 WE - 1301017

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Armaturbane (A) SPB-LB 40-A-50 WE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 55 mm

  • Bredde - 600 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693010177

Elnummer

1301017

Leverandørens varenummer

1301017

Typebeskrivelse

1301017

Høyde:

55 mm

Bredde:

600 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Materialtykkelse:

1 mm

Nyttbart tverrsnitt:

33000 mm²

Med overdel:

Ja

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materialkvalitet:

Andre

Kabelbane med ombukk hovedsakelig for å bære kabler og lysarmaturer. På forespørsel: Andre lengder, materialtykkelser, Epoxyfarger el. spesialutførelse.