Øglænd system - Armaturfeste A-SPB LB-Z SS - 13 718 57
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 84 mm
Høyde - 26,5 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718578
Elnummer
1371857
Leverandørens varenummer
13 718 57
Typebeskrivelse
1371857
Lengde:
84 mm
Høyde:
26,5 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
30 mm
Klar høyde:
nei
Armaturfeste som skal monteres under kabelbanen for feste av lysarmatur.


