Øglænd system - Avgangsbrakett A-SPBE-40 EX SS - 1302161

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Avgangsbrakett A-SPBE-40 EX SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693021616

Elnummer

1302161

Leverandørens varenummer

1302161

Typebeskrivelse

1302161

Kabelrenne høyde:

40 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

For beskyttelse av kablene når de forlater kabelbanen.