Øglænd system - Avstandsbrakett S-LOE WD HDG - 1304467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Høyde - 75 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693044677
Elnummer
1304467
Leverandørens varenummer
1304467
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
50 mm
Høyde:
75 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
50 mm
Materialkvalitet:
Andre
Festevinkel med mange bruksområder.


