Øglænd system - Bend 60º OE150 FE-60-150 R600 SS - 1384120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 60°
Kabelstige høyde - 150 mm
Kabelstige bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693841207
Elnummer
1384120
Leverandørens varenummer
1384120
Typebeskrivelse
1384120
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
60°
Kabelstige høyde:
150 mm
Kabelstige bredde:
150 mm
Type sidebjelker:
Profil (åpen)
Sideveggsperforering:
Ja
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Innvendig radius:
600 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
Ja
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
60º bend blir levert som monterte 30º bend.