Øglænd system - Bend 90º OE125 FE-90-900 R600 SS - 1384089
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 90°
Kabelstige høyde - 125 mm
Kabelstige bredde - 900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693840897
Elnummer
1384089
Leverandørens varenummer
1384089
Typebeskrivelse
1384089
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
90°
Kabelstige høyde:
125 mm
Kabelstige bredde:
900 mm
Materiale:
Stål
Type sidebjelker:
Profil (åpen)
Sideveggsperforering:
Ja
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Innvendig radius:
600 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Ingen skarpe kanter.