Øglænd system - Deksel SPB CO-100 HDG - 1302601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 100 mm
Lengde - 3000 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693026017
Elnummer
1302601
Leverandørens varenummer
1302601
Typebeskrivelse
1302601
Overdelsbredde:
100 mm
Lengde:
3000 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialtykkelse:
1,5 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Flatt deksel for SPB kabelbanesystem. Lengde 3 m.
Monteres med vanlig dekselfeste eller med dekselløftekrok for ventilert deksel.
Monteres med vanlig dekselfeste eller med dekselløftekrok for ventilert deksel.