Øglænd system - Deksel SPB CO-50 SS - 1302603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Rustfritt stål
Materialtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693026031
Elnummer
1302603
Leverandørens varenummer
1302603
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Overdelsbredde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Rustfritt stål
Materialtykkelse:
1 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
DEKSEL BANE SPB 50 MM SS