Øglænd system - ETIN skrue og mutter (1 nivå) ETIN LS-M6x61 SS - 1302639
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde - 61 mm
Hodebredde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693026390
Elnummer
1302639
Leverandørens varenummer
1302639
Typebeskrivelse
1302639
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde:
61 mm
Hodebredde:
17 mm
Egnet for monteringsskinne:
Ja
M6x61 mm T-bolt, komplett med Nyloc-mutter for ETIN 14-25 mm or 1" til 5/8”. Passer for klammer montert i ett nivå.
100 i pakken.
100 i pakken.