Øglænd system - ETIN skrue og mutter (2 nivåer) ETIN LS-M6x110 SS - 1302640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde - 110 mm
Hodebredde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693026406
Elnummer
1302640
Leverandørens varenummer
1302640
Typebeskrivelse
1302640
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde:
110 mm
Hodebredde:
17 mm
Egnet for monteringsskinne:
Ja
M6x110 mm T-bolt, komplett med Nyloc-mutter for ETIN 14-25 mm or 1" til 5/8”. Passer for klammer montert i to nivåer.
100 i pakken.
100 i pakken.