Øglænd system - ETIN skrue og mutter (2 nivåer) ETIN LS-M6x65 SS - 1371832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde - 65 mm
Hodebredde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718325
Elnummer
1371832
Leverandørens varenummer
1371832
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde:
65 mm
Hodebredde:
17 mm
Egnet for monteringsskinne:
Ja
M6x65 mm T-bolt, komplett med Nyloc-mutter ETIN 6-12 mm or 1/2" til 1/4”. Passer for klammer montert i to nivåer.
100 i pakken.
100 i pakken.


