Øglænd system - ETIN tubingklamme (Farge: Grå) ETIN BU-IN-1/2 SS/Polyamide - 1371820

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - ETIN tubingklamme (Farge: Grå) ETIN BU-IN-1/2 SS/Polyamide

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lukket - Ja

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Type feste - Andre

  • Egnet for beskyttelsesslange - Ja

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693718202

Elnummer

1371820

Leverandørens varenummer

1371820

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Lukket:

Ja

Materiale:

Rustfritt stål

Type feste:

Andre

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Sammenkoblbar:

Ja

Maks antall rør:

6

Med innlegg:

Ja

Farge:

Grå

ETIN RØRKLAMMER OE-CBT