Øglænd system - ETIN tubingklamme, metrisk/imperial tube ETIN BU-ME-25 SS/Polyamide - 1302634
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lukket - Ja
Materiale - Rustfritt stål
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Andre
Egnet for beskyttelsesslange - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693026345
Elnummer
1302634
Leverandørens varenummer
1302634
Typebeskrivelse
1302634
Lukket:
Ja
Materiale:
Rustfritt stål
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Andre
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
2
Med innlegg:
Ja
Farge:
Hvit
ETIN tubingklamme for 25 mm/1" tubing. Ved hjelp av adapterinnsatser kan klammen brukes til 20 mm (3/4’’), 18 mm, 16 mm (5/8’’) eller 14 mm tubing.
For 14-25mm / 5/8’’-1’’ tubing. 30 i pakken. Det patenterte designet gjør det mulig å montere klammer i to etasjer.
For 14-25mm / 5/8’’-1’’ tubing. 30 i pakken. Det patenterte designet gjør det mulig å montere klammer i to etasjer.


