Øglænd system - Festevinkel OE/SB 10-6 SS - 1371717
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 125 mm
Høyde - 115 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693717175
Elnummer
1371717
Leverandørens varenummer
1371717
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Lengde:
125 mm
Høyde:
115 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
50 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
FESTEV.S-M AB 110X120-10/6 SS


