Øglænd system - Festevinkel S-M AB 55x55x40-10 SS - 1371712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 55 mm
Høyde - 55 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693717120
Elnummer
1371712
Leverandørens varenummer
1371712
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Lengde:
55 mm
Høyde:
55 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...900 mm
Klar høyde:
Ja
Farge:
Grå
Festevinkel med mange bruksområder.
For M10 skruer.
For M10 skruer.


