Øglænd system - Festevinkler S-M AB 55x55x40-10/6 SS - 1371816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 55 mm
Høyde - 55 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718165
Elnummer
1371816
Leverandørens varenummer
1371816
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Lengde:
55 mm
Høyde:
55 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
40 mm
Vinkelområde:
93...93 °
FESTE V. S-M AB 55X55-10/6 SS


