Øglænd system - Firkant U-bøyle for RHS bjelker S-M UB-SQ-M10-SHS-120 SS - 1372593
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Høyde - 168 mm
Skruegjenger senteravstand - 133 mm
Gjengelengde - 40 mm
Ytre rørdiameter - 123 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693725934
Elnummer
1372593
Leverandørens varenummer
1372593
Typebeskrivelse
1372593
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Høyde:
168 mm
Skruegjenger senteravstand:
133 mm
Gjengelengde:
40 mm
Ytre rørdiameter:
123 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengetype:
Metrisk
U-Bøyle Firkant med flensmutter
Typenavn angir dimensjoner.
Typenavn angir dimensjoner.


