Øglænd system - Fjærmutter S-UNO NU-M-4110 SS - 1371878
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718783
Elnummer
1371878
Leverandørens varenummer
1371878
Typebeskrivelse
1371878
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
Ja
UNO-mutter med fjær for U-41-skinne.