Øglænd system - Flattstål Fl-LW-7x35-30x5x3000 HDG - 1372112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilform - Flat profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693721127
Elnummer
1372112
Leverandørens varenummer
1372112
Typebeskrivelse
1372112
Lengde:
3000 mm
Profilform:
Flat profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
30 mm
Høyde:
5 mm
Materialtykkelse:
5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
7 mm
Med tanning:
nei
Avbrytbar:
nei
Benyttes til oppheng og feste for baner, stiger og annen utrustning som for eksempel skapskinner, tavlebygging og lignende. Kantene og hullene er ikke avrundet eller forberedt for maling.