Øglænd system - Flattstål Fl-LW-7x35-50x5x3000 SS - 13 719 33

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Flattstål Fl-LW-7x35-50x5x3000 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 3000 mm

  • Profilform - Flat profil

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål

  • Bredde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693719339

Elnummer

1371933

Leverandørens varenummer

13 719 33

Typebeskrivelse

Kabelstiger offshore

Lengde:

3000 mm

Profilform:

Flat profil

Materiale:

Rustfritt stål

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Bredde:

50 mm

Høyde:

5 mm

Materialtykkelse:

5 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Rygg, hullet

Hulldiameter:

7 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Benyttes til oppheng og feste for baner, stiger og annen utrustning som for eksempel skapskinner, tavlebygging og lignende. Kantene og hullene er ikke avrundet eller forberedt for maling.