Øglænd system - Flexi-armaturfeste OE100-AH SS - 1371720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 86 mm
Høyde - 132 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693717205
Elnummer
1371720
Leverandørens varenummer
1371720
Typebeskrivelse
1371720
Lengde:
86 mm
Høyde:
132 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
90 mm
Klar høyde:
nei
Fleksibel armaturbrakett som vinkles etter behov. Kan festes på sidevangen eller trinnet på kabelstigen.
Tilpasset Glamox/CEAG o.a. Kan festes over eller under trinn og på OE kabelsstigens vange. Leveres i sett med 2 justeringsbolter.
Tilpasset Glamox/CEAG o.a. Kan festes over eller under trinn og på OE kabelsstigens vange. Leveres i sett med 2 justeringsbolter.