Øglænd system - Flexi-vertikalbend SPBE-20FR-500 SS - 13 020 99

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Flexi-vertikalbend SPBE-20FR-500 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Stigende/fallende

  • Vinkel (verdi) - Justerbar

  • Konstruktionstype - Leddbue, komplett

  • Kabelrenne høyde - 20 mm

  • Kabelrenne bredde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693020992

Elnummer

1302099

Leverandørens varenummer

13 020 99

Typebeskrivelse

1302099

Retningsendring:

Stigende/fallende

Vinkel (verdi):

Justerbar

Konstruktionstype:

Leddbue, komplett

Kabelrenne høyde:

20 mm

Kabelrenne bredde:

500 mm

Bøyningsuførelse:

Andre

Innvendig radius:

105 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Materiale:

Rustfritt stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Flexi vertikalbend med integrerte skjøtelasker.
Bøyes til 30°, 45°, 90° eller ønsket vinkel. Bøyes til 30°, 45°, 90° eller ønsket vinkel. Bøyes enkelt til ønsket vinkel og monteres uten behov for skjøtelask. Denne fleksible delen erstatter alle inn- og utvendige vertikalbend. Faste vertikalbend på forespørsel.