Øglænd system - HENGSLE HOR LOE-55 HH HDG - 13 715 53
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal - Ja
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693715539
Elnummer
1371553
Leverandørens varenummer
13 715 53
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal:
Ja
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Lengde:
200 mm
Klar høyde:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Bøyes til ønsket vinkel etter behov.